ハート(園芸)
ハート(園芸)の 除草剤
ハート(園芸)の 農薬登録あり
ハート(園芸)の 非農耕地
ブロマックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25kg)
注文コード
09002668
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
笹・ススキも枯らす!パラッとまくだけで長い効果!
用途
非農耕地用除草剤です。
成分
ブロマシル5%、内容量:25kg、散布面積:1660〜5000平方メートル(約500〜1500坪)
適合場所
家周り、駐車場、公園・運動場、工場敷地、道路、鉄道、のり面
内容量(kg)
25
剤形
粒剤