※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
管用テーパタップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-TPT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
PT 3/8
PT 1/8
PT1/4
PT 3/8
PT 1/2
PT 3/4
PT 1
全長L(mm)
65
55
62
65
80
85
95
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09003705
品番
EX-SUS-TPT 2.5P HSE 2 PT3/8-19
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ステンレス鋼などの難削材に適しています。
用途
ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
15
ねじの種類
PT(Rc)
呼び寸法
PT 3/8-19
ねじ径
PT 3/8
1インチ当たり山数
19
精度
JIS2
食付
2.5P
全長L(mm)
65
ねじ長さLc(mm)
28
基準径位置Lp(mm)
21
シャンク径d(Φmm)
14
溝数
4
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。