※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ HL-B-NRT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
ねじ径
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M2.5
M2.6
M2
ピッチ(mm)
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
0.45
0.4
シャンク径d(Φmm)
7
4
5.5
6
6.2
7
8.5
10.5
3
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09004326
品番
HL-B-NRT B H RH5 M8×1.25
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
アルミニウム(鋳造、圧延、鍛造合金)その他軽合金で、切りくず障害対策、あるいはタップの寿命アップを目的にする場合に適しています。
シャンク径d(Φmm)
7
全長L(mm)
75
ねじ長さLc(mm)
19
ねじ径
M8
材質
ハイス
ねじの種類
M
ピッチ
1.25
ピッチ(mm)
1.25
精度
RH5
表面処理
ホモ処理
食付
2P
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)