※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPZ-03EW スペシャルワゴン(SPZタイプ/エラストマー車) サカエ 09005897 SPZ-03EW スペシャルワゴン(SPZタイプ/エラストマー車) サカエ 09005897 SPZ-03EW スペシャルワゴン(SPZタイプ/エラストマー車) サカエ 09005897

スペシャルワゴン(SPZタイプ/エラストマー車)

(3件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 段数3 均等耐荷重(kg)100 注文コード09005897 品番SPZ-03EW
2月9日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,780 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は段数・均等耐荷重・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。

段数3 キャスター径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー車 用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 材質スチール 質量(kg)9 高さ(mm)810 奥行(mm)400 間口(mm)400 キャスター自在4輪 ストッパーあり(×2) 均等耐荷重(kg)100 色(本体)パールホワイト 材質(金具)スチール金具 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図(0.07MB) 取扱説明書:(0.93MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途費用が発生する場合やご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品説明動画

スペシャルワゴン紹介動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-29
用途:
カラープリンターの台に利用
製造業

カラープリンターの台に利用/安価でピッタシサイズ、手頃な価格、キャスター無しで利用、
キャスター無しも商品化してはいかが/天板を天地逆取付にて利用

対象商品:
76193047
2022-04-22
用途:
宅配ボックスの置き台
リムデザイン事務所 様 (サービス業)

サイズがぴったり天板が受け皿になっているので安定感が抜群です。高さもバッチリでした。

対象商品:
76193056
2018-02-06
用途:
計器置き台
製造業

他社で購入済み。計器の大きさにぴったりで、キャスターも付いており、どこへでも移動できるので値段の安い台がモノタロウさんで見つかってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする