※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
ステンレススペシャルワゴン用オプション棚板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
材質
SUS430
注文コード
09007051
品番
SR4-5445T1
参考基準価格(税別)
¥10,540
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレススペシャルワゴン用オプション棚板です。
材質
SUS430
高さ(mm)
35
奥行(mm)
450
間口(mm)
540
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書:
(0.83MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500