※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ天板・中板
重量用天板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
間口(mm)
1800
奥行(mm)
800
色(天板)
木目
注文コード
09007340
品番
W-1880MKTC
参考基準価格(税別)
¥68,700
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
材質(天板)
木目(メラミン)
奥行(mm)
800
間口(mm)
1800
色(天板)
木目
高さ(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
1400×510
グリーン購入法
適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000