曜日別特売
HS-LT-RFT 6P HSE STD M20×1.5×150 ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT OSG(オーエスジー) 09007363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-LT-RFT 6P HSE STD M20×1.5×150 ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT OSG(オーエスジー) 09007363
HS-LT-RFT 6P HSE STD M20×1.5×150 ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT OSG(オーエスジー) 09007363

ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法M20×1.5×150
M20×1.5×150
M20×2.5×150
M3×0.5×100
M3×0.5×120
M4×0.7×100
M4×0.7×150
M5×0.8×100
M5×0.8×150
M6×1×100
M6×1×150
M8×1.25×100
M8×1.25×150
M10×1.5×100
M10×1.5×150
M10×1.25×100
M10×1.25×150
M12×1.75×100
M12×1.75×150
M12×1.5×100
M12×1.5×150
M12×1.25×100
M12×1.25×150
M14×2×150
M14×1.5×150
M16×2×150
M16×1.5×150
M18×2.5×150
M18×1.5×150
M22×2.5×150
M22×1.5×150
M24×3×150
M24×1.5×150
M27×3×200
M30×3.5×200
ねじ径M20
内容量1本注文コード09007363品番HS-LT-RFT 6P HSE STD M20×1.5×150
参考基準価格(税別)¥33,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7ねじの種類M呼び寸法M20×1.5×150ねじ径M20ピッチ(mm)1.5食付6P精度表記STD精度OH4全長(mm)150ねじ長さ(mm)37首下長(mm)75シャンク径(mm)16溝数4形状突出しセンタ無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする