※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリキャビネット
作業台用キャビネットワゴン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(本体)
アイボリー
均等耐荷重(kg)
(本体)130、(浅引出)30、(深引出)35
注文コード
09007629
品番
NW-3CBNI
参考基準価格(税別)
¥86,800
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
色・均等耐荷重
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サカエ作業台と用途に合わせて自由に組み合わせることができます。
質量(kg)
28
高さ(mm)
634
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム車
奥行(mm)
540
間口(mm)
455
キャスター
自在4輪
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
50
均等耐荷重(kg)
(本体)130、(浅引出)30、(深引出)35
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(浅引出)372×378×102、(深引出)376×449×234
色(本体)
アイボリー
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図(0.06MB)
取扱説明書:
(0.2MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※天板奥行き600mmタイプは軽量タイプ=71mm、中量タイプ=95mm、天板より前に出ます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000