曜日別特売
HS-LT-SFT 3P HSE STD M24×3×150 スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT OSG(オーエスジー) 09007731

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-LT-SFT 3P HSE STD M24×3×150 スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT OSG(オーエスジー) 09007731
HS-LT-SFT 3P HSE STD M24×3×150 スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT OSG(オーエスジー) 09007731

スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
呼び寸法M24×3
M24×3
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
M18×1.5
M18×2.5
M20×1.5
M20×2.5
M22×1.5
M22×2.5
M24×1.5
M27×3
M30×3.5
ピッチ(mm)3
全長(mm)150
シャンク径(mm)20
内容量1本注文コード09007731品番HS-LT-SFT 3P HSE STD M24×3×150
参考基準価格(税別)¥46,900販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。

用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
呼び寸法M24×3精度OH5食付3Pねじ長さ(mm)24首下長(mm)90シャンク径(mm)20溝数4材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理TiNコーティングねじれ角(°)45全長(mm)150ピッチ(mm)3ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする