※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業台用ワーキング架台

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09007769 品番 CL-1500UST
参考基準価格(税別)¥56,200 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

作業台に大きな収納・使い勝手に優れる架台です!

グリーン購入法適合 用途作業台用ワーキング架台。 質量(kg)4.8 アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)(間口)1500 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1474×475×1200
関連資料:寸法図(0.1MB) 取扱説明書:(0.95MB)
注意
※スチール天板奥行き600サイズ・R付の天板には取付不可です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする