※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPB-096TW 一人用作業台(CPBタイプ/耐荷重150kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付) サカエ 09007891 CPB-096TW 一人用作業台(CPBタイプ/耐荷重150kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付) サカエ 09007891

一人用作業台(CPBタイプ/耐荷重150kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)900 注文コード09007891 品番CPB-096TW
参考基準価格(税別)¥82,500 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は間口・関連資料など8種類から選べます 他の種類を見る

キャスター付で移動もラクラク!!
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
三方パネル付きで目隠しとなりスッキリと整理された現場となり、作業環境改善が可能です。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 質量(kg)35 高さ(mm)810 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム車 奥行(mm)600 間口(mm)900 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 材質(天板)ポリエステル 色(天板)パールホワイト 均等耐荷重(kg)150 色(本体)パールホワイト 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×21mm 色(脚部)パールホワイト
関連資料:寸法図(0.08MB) 取扱説明書:(0.83MB)(0.56MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする