※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの アングル式ワゴン
ニューCSワゴンヨコ型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09008198
品番
CSYA-748WD
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。人にやさしい棚板形状。棚板は皿型・フラット型変更可能。
質量(kg)
13
高さ(mm)
850
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
奥行(mm)
450
間口(mm)
720
段数
3
キャスター
自在4輪
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
75
均等耐荷重(kg)
100
材質(金具)
スチール金具
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
棚板有効寸法(mm)
W666×D413×H39
関連資料:
寸法図(0.05MB)
取扱説明書:
(0.63MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000