※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSS-189EW 帯電防止マット張高さ調整作業台 抗菌パールホワイト (DSS/耐荷重200kg/H800〜1000/固定式) サカエ 09008277 DSS-189EW 帯電防止マット張高さ調整作業台 抗菌パールホワイト (DSS/耐荷重200kg/H800〜1000/固定式) サカエ 09008277 DSS-189EW 帯電防止マット張高さ調整作業台 抗菌パールホワイト (DSS/耐荷重200kg/H800〜1000/固定式) サカエ 09008277 DSS-189EW 帯電防止マット張高さ調整作業台 抗菌パールホワイト (DSS/耐荷重200kg/H800〜1000/固定式) サカエ 09008277 DSS-189EW 帯電防止マット張高さ調整作業台 抗菌パールホワイト (DSS/耐荷重200kg/H800〜1000/固定式) サカエ 09008277

帯電防止マット張高さ調整作業台 抗菌パールホワイト (DSS/耐荷重200kg/H800〜1000/固定式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09008277 品番 DSS-189EW
参考基準価格(税別)¥127,700 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応の帯電防止マット張り天板付ワークテーブルです。静電気を嫌う現場に最適です。
またパールホワイト色を採用していますので、現場が明るくなります。高さ740〜940mmの範囲で任意の高さに調整可能!!
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途電機・電子部品製造、工場、倉庫、実験室、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 質量(kg)35 高さ(mm)800〜1000 材質(本体)スチール 奥行(mm)900 間口(mm)1800 材質(天板)改正RoHS10物質対応帯電防止天板 色(天板)アイボリー 均等耐荷重(kg)350 色(本体)パールホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×21 色(脚部)パールホワイト
関連資料:寸法図(0.06MB) 取扱説明書:(0.83MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする