※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポール型架台

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09010106 品番 KP-L90PW
参考基準価格(税別)¥42,420 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

使用場所を選ばない明るい色、パールホワイトと、何色にも合わせやすいダークグレー色を採用したツートン色の架台です。
作業台取付タイプで、効率アップ、省スペースに貢献。

質量(kg)8 高さ(mm)660 材質(本体)スチール 奥行(mm)65 間口(mm)900 均等耐荷重(kg)30 色(本体)パールホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 色(脚部)ダークグレー
関連資料:寸法図(0.05MB) 取扱説明書:(1.19MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※KP-L90PW/KP-M90PWは38mmサカエリューム天板W900タイプには取付できません。
※KP-L120PW/KP-M120PWは38mmサカエリューム天板W1200タイプには取付できません。
※KP-L150PW/KP-M150PWは38mmサカエリューム天板W500タイプには取付できません。
※KP-L180PW/KP-M180PWは38mmサカエリューム天板W1800タイプには取付できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする