曜日別特売
KWM-188T1 重量作業台 KWタイプ(中板2枚付) サカエ 09010605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWM-188T1 重量作業台 KWタイプ(中板2枚付) サカエ 09010605
KWM-188T1 重量作業台 KWタイプ(中板2枚付) サカエ 09010605
KWM-188T1 重量作業台 KWタイプ(中板2枚付) サカエ 09010605

重量作業台 KWタイプ(中板2枚付)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台間口(mm)1800奥行(mm)800注文コード09010605品番KWM-188T1
参考基準価格(税別)¥136,200販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)2000間口(mm)1800奥行(mm)800高さ(mm)740質量(kg)83材質(天板)木目(メラミン)材質(本体)スチール(粉体塗装)色(天板)木目色(本体)サカエグリーン色(脚部)サカエグリーン付属品中板2枚付仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×800×38アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
関連資料:寸法図(0.08MB)取扱説明書:(0.77MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

重量作業台KWタイプ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76179381
2020-12-14
用途: 自動車整備時の作業台
農・林・水産業

自動車整備時の作業台として購入しました。値段は高かったけれど頑丈な造りに大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする