※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DH28110 ファクトライン400本体 Panasonic(パナソニック) 09011111 DH28110 ファクトライン400本体 Panasonic(パナソニック) 09011111 DH28110 ファクトライン400本体 Panasonic(パナソニック) 09011111 DH28110 ファクトライン400本体 Panasonic(パナソニック) 09011111

ファクトライン400本体

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09011111 品番DH28110
参考基準価格(税別)¥74,900 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

ファクトライン400は、三相の高容量負荷電源が取り出せるプラグインダクトです。
三相3線式のダクト本体です。
プラグインホールピッチ240mm(片側480mm)
プラグのレバーはレッド色です。

種別ファクトライン400 長さ(mm)1000 カバープラグインホールカバー:鉄製、ピッチ240mm(片側480mm)、4ケ所 質量(kg)9.3 アイボリーグレイ 種類本体 定格3P400A300V・E付
注意
※現場での切断加工はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする