※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DH5471 トロリール300A 本体 Panasonic(パナソニック) 09011138 DH5471 トロリール300A 本体 Panasonic(パナソニック) 09011138 DH5471 トロリール300A 本体 Panasonic(パナソニック) 09011138

トロリール300A 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 09011138 品番 DH5471
参考基準価格(税別)¥50,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

トリリール(絶縁トロリー)
100mまでつなぎ目なしでスピード施工。
裸トロリーと同様、片端を固定し、もう一方の端から引き締めて、標準施設では4m以下の管管でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ、端末引き締めは簡単なノックピン方式。
梱包から引出しもよけいな道具や手間がいりません。
現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。

種別トロリール 質量(kg)8.6 オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13 種類300A 本体 長さ(m)10 定格600V 300A 材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱95℃) 使用場所屋内・屋外用 材質(導体)銅(70mm2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする