Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の レール
トロリーワイヤ 本体
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
09011217
品番
DH5016
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
トロリーワイヤ(絶縁トロリー)
特に高容量が必要な機器におすすめです。
施工が簡単です。
現場加工も容易です。
種別
トロリーワイヤ(絶縁トロリー)
質量(kg)
5.1
色
オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13
種類
500A 本体
長さ(m)
3
定格
500A600V
材質(カバー)
硬質塩化ビニル(耐熱75℃)
使用場所
屋内・屋外用
材質(導体)
銅(158mm
2
)