エアコンアクセサリー 配管セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09011226 品番 DAP50243K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
種別配管セット(新冷媒対応) 型式2分・4分 厚さ(mm)[断熱材]ガス側:10、液側:8 長さ(m)配管:3 外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”) セット数1 電線長さ(m)4.3 同梱部品接続電線×1本(4.3m・Φ2.0VVF3芯)、ドレンホース×1本(呼び14・3m)、配管穴用パイプ×1コ(Φ70用 CZ-HAP2-C)、ブッシング×1コ(Φ70用 CZ-HAB2-C)、パテ×1コ(200g)、粘着テープ×1巻(幅19mm×10m)、非粘着テープ×1巻(幅50mm×18m)、サドル・ねじ×3コ 仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23 肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8 断熱材難燃性(外側1種、内側2種) 対応冷媒種別2 ドレンホースサイズ(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする