Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 通線工具類
Panasonic(パナソニック)の その他通線工具
Dポール フラットタイプ 防水コンセント用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種類
防水コンセント用
注文コード
09011750
品番
DDP141B
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品
アース端子ねじ
種別
Dポール フラットタイプ
材質
アルミ(アルマイト処理)
寸法(mm)
【コンクリート根巻】Φ200×350
質量(kg)
2.3
色
ブラック
種類
防水コンセント用
適合機器
【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)
設置方法
埋め込み方式、土中埋設
コンセント
別売り
注意
※土中埋設時は必ず根かせプレートをご使用下さい。
※
※コンセント、スイッチは別売です。