曜日別特売
HT #2 H STD M2.6×0.45-L ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー) 09011755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT #2 H STD M2.6×0.45-L ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー) 09011755
HT #2 H STD M2.6×0.45-L ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー) 09011755

ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法M2.6×0.45-L
M2.6×0.45-L
M1.4×0.3-L
M1.7×0.35-L
M2×0.4-L
M2×0.25-L
M2.3×0.4-L
M2.3×0.25-L
M3×0.6-L
M3×0.5-L
M3×0.35-L
M3.5×0.6-L
M4×0.75-L
M4×0.7-L
M4×0.5-L
M4.5×0.75-L
M5×0.9-L
M5×0.8-L
M5×0.75-L
M5×0.5-L
M5.5×0.9-L
M6×1-L
M6×0.75-L
M6×0.5-L
M7×1-L
M8×1.25-L
M8×1-L
M8×0.75-L
M8×0.5-L
M9×1.25-L
M9×1-L
M10×1.5-L
M10×1.25-L
M10×1-L
M10×0.75-L
M11×1.5-L
M12×1.75-L
M12×1.5-L
M12×1.25-L
M12×1-L
M13×1.75-L
M13×1.5-L
M14×2-L
M14×1.5-L
M14×1.25-L
M14×1-L
M15×2-L
M15×1.5-L
M15×1-L
M16×2-L
M16×1.5-L
M16×1.25-L
M16×1-L
M17×2-L
M17×1.5-L
M17×1-L
M18×2.5-L
M18×2-L
M18×1.5-L
M18×1.25-L
M18×1-L
M19×2.5-L
M19×2-L
M19×1.5-L
M20×2.5-L
M20×2-L
M20×1.5-L
M20×1-L
M22×2.5-L
M22×2-L
M22×1.5-L
M22×1-L
M24×3-L
M24×2-L
M24×1.5-L
M25×1.5-L
M26×1.5-L
M27×3-L
M27×2-L
M27×1.5-L
M28×1.5-L
M30×3.5-L
M30×2-L
M30×1.5-L
M32×1.5-L
M33×3.5-L
M36×4-L
ねじ径M2.6
M2.6
M1.4
M1.7
M2
M2.3
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M5.5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M22
M24
M25
M26
M27
M28
M30
M32
M33
M36
全長(mm)44
44
34
36
40
42
46
48
52
55
60
62
65
70
72
75
80
82
88
95
100
105
115
120
130
135
145
155
内容量1本注文コード09011755品番HT #2 H STD M2.6×0.45-L
参考基準価格(税別)¥2,170販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

一般用のハンドタップです。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M呼び寸法M2.6×0.45-Lねじ径M2.6ピッチ(mm)0.45食付5P精度表記STD精度OH1全長(mm)44ねじ長さ(mm)9.5首下長(mm)-シャンク径(mm)3溝数3種別上タップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09012717
2021-02-01
用途: ねじ山修正時  左用の為
建設業・工事業

左用の為 値段が割高です 正ネジ用の値段ぐらいにしてほしいい。

対象商品 : 09012473
2019-03-16
用途: 農業機械
農・林・水産業

1番タップを使用後2番タップを使用するとスムーズな加工が出来て部品取り付け時がうまく出来て良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする