Dポール フラットタイプ 防水コンセント用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種類防水コンセント用(両面取付) 注文コード09011768 品番DDP142B
参考基準価格(税別)¥41,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は種類など4種類から選べます 他の種類を見る

建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」

付属品アース端子ねじ 種別Dポール フラットタイプ 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350 質量(kg)2.3 ブラック 種類防水コンセント用(両面取付) 適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防雨スイッチガードプレート(簡易鍵付)、「入」「切」表示スイッチセット(20A)、防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付) 設置方法埋め込み方式、土中埋設 コンセント別売り
注意
※土中埋設時は必ず根かせプレートをご使用下さい。

※コンセント、スイッチは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする