Dポール フラットタイプ用 根かせプレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09011820 品番DDP903
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Dポール下面に取り付けすることで、土中埋設が可能です。
取り付けねじ(3本)が付属されています。

取付可能対象【Dポール】DDP141S、DDP141B、DDP142S、DDP142B 種別Dポール フラットタイプ用 根かせプレート 材質アルミ 質量(kg)0.5 シルバー 入数(個)1 取付面位置センター用
注意
※Dポール フラットタイプ 防水コンセント用専用です。

※注1)土中埋設時は、必ずご使用ください。

※注2)壁沿いに建柱するときは、建物基礎に干渉しないか確認をしてください。

※Dポール EV・PHEV充電用にはご使用いただけません。(必ずコンクリート埋設をしてください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする