Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の エンドキャップ
ファクトライン400用 エンドキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09011838
品番
DH2823
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
ファクトライン本体の端末を閉そくするb阿合に使用します。
付属品
接続部カバー×2コ、接続金具×2コ、本体固定ねじ×8コ
種別
ファクトライン400
質量(kg)
0.5
色
アイボリーグレイ
種類
エンドキャップ