Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 室外機部品
室外機アクセサリー 室外機吊金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09011856
品番
DAG5802KZ
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
公団ピッチ(500×500)に使用可。
天井アンカーボルト(M110相当:現地準備)
付属品
エアコン固定ボルト(角根)×4コ、ナット×4コ、座金×4コ、絶縁材×4コ
色
シルバー(ZAM鋼板)
高さ(mm)
700
最大積載量(kg)
〜60
適合地域
一般地域・塩害地用
高さ調節
不可
注意
※設置の場所は、室外機の上部にサービススペースを確保してください。
※
※防雪部材などの関連機器を含めた総質量が、積載質量を超えないように注意してください。
※
※強風の影響などで室外機の揺れが大きいときは転倒防止金具:DAG5921を併用してください。