Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 空調フィルター
エアコン用空気清浄/除菌フィルター アクティブクリーンフィルター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09011865
品番
CZ-SAF13
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
種別
エアコン用フィルター
材質
ポリプロピレン・PET樹脂
幅(mm)
664.5
種類
空気清浄/除菌フィルター アクティブクリーンフィルター
交換目安
約2年
対応
水洗い不可
入数(個)
1