Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 空調フィルター
エアコン用空気清浄/除菌フィルター クリーンフィルター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09011890
品番
CZ-SAF15
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
種別
エアコン用フィルター
材質
ポリプロピレン・PET樹脂
幅(mm)
235
種類
空気清浄/除菌フィルター クリーンフィルター
交換目安
約2年
対応
水洗い不可
入数(個)
1