Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電線引込ポール
スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09011996
品番
DDB7313KQ
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス
その他
【CATV保安器】CATV×1【WHM】120A×1【その他】セパレータ付【ブレーカ】3P100AF×1【光ファイバー成端箱】1台【電話保安器】1回線×2
種別
スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス
材質
亜鉛めっき鋼板
型式
7313型
色
シャンパンブロンズ
仕上
アクリル系溶剤塗装
保護等級
【スッキリボックス】JIS C 0920 IPX3(扉を閉めた状態)
扉形式
着脱タイプ
注意
※スッキリボックスには、該当するスッキリポール以外への取り付けはおすすめできません。
※スッキリボックスには、引込口パッキンは付属しておりません。
※収納できる機器の明細例以外の組み合わせの場合もありますので、ボックス内聞いた寸法をご確認の上、機器を設置してください。