Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電線引込ポール
スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09012039
品番
DDB7513KQ
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス
種別
スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス
材質
亜鉛めっき鋼板
型式
7513型
色
シャンパンブロンズ
仕上
アクリル系溶剤塗装
入数
1台
防水保護等級
スッキリボックス:JIS C 0920 IPX3(扉を閉めた状態)
扉形式
着脱タイプ
収納機器
[CATV保安器]CATV×1、[WHM]120A×1、[その他]セパレータ付、[ブレーカ]3P100AF×1/3P60AF×1、[光ファイバー成端箱]1台、[電話保安器]1回線×2
注意
※スッキリボックスには、該当するスッキリポール以外への取り付けはおすすめできません。
※スッキリボックスには、引込口パッキンは付属しておりません。
※収納できる機器の明細例以外の組み合わせの場合もありますので、ボックス内聞いた寸法をご確認の上、機器を設置してください。