Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電線引込ポール
スッキリポール スマートタイプ用 引留フック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイトシルバー
仕上
メラミン焼付塗装
注文コード
09012145
品番
DDF026S
参考基準価格(税別)
¥8,320
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
色・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別
スッキリポール スマートタイプ用別売部材
材質
アルミダイカスト
色
ホワイトシルバー
種類
引留フック
仕上
メラミン焼付塗装
入数(個)
1
適合支柱
上部柱:114用