スッキリポール スマートタイプ用 引留フック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンパンブロンズ 仕上溶融亜鉛めっき後アクリル系焼付塗装 注文コード09012161 品番DDF028Q
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は色・仕上など4種類から選べます 他の種類を見る

スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。

種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材 材質鋼板 シャンパンブロンズ 種類引留フック 仕上溶融亜鉛めっき後アクリル系焼付塗装 入数(個)1 適合支柱上部柱:140用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする