※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDF036S スッキリポール スマートタイプ用 スッキリフック電話用 Panasonic(パナソニック) 09012188 DDF036S スッキリポール スマートタイプ用 スッキリフック電話用 Panasonic(パナソニック) 09012188

スッキリポール スマートタイプ用 スッキリフック電話用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイトシルバー 適合支柱上部柱:114用 注文コード09012188 品番DDF036S
参考基準価格(税別)¥6,790 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は色・適合支柱4種類から選べます 他の種類を見る

スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。

種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材 材質ステンレス鋼線、ステンレス鋼板(バンド・金具部) ホワイトシルバー 種類スッキリフック電話用 仕上アクリル系焼付塗装 入数(個)1 適合支柱上部柱:114用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする