※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電線引込ポール
スッキリポール スマートタイプ用 取付金具(スッキリボックス用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09012276
品番
DDF158KQ
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別
スッキリポール スマートタイプ用別売部材
材質
ステンレス鋼板
色
シャンパンブロンズ
種類
取付金具(スッキリボックス用)
呼び
下部柱:140用
耐荷重
490N(50kgf)
仕上
アクリル系焼付塗装
入数(個)
1