曜日別特売
DDF252Q スッキリポール スマートタイプ用 アウトキャップ弱電用 Panasonic(パナソニック) 09012380

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDF252Q スッキリポール スマートタイプ用 アウトキャップ弱電用 Panasonic(パナソニック) 09012380
DDF252Q スッキリポール スマートタイプ用 アウトキャップ弱電用 Panasonic(パナソニック) 09012380

スッキリポール スマートタイプ用 アウトキャップ弱電用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個シャンパンブロンズ注文コード09012380品番DDF252Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。

種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材材質ASA樹脂シャンパンブロンズ摘要呼びCD16用・・・電話用(最大2回線)種類アウトキャップ弱電用穴サイズ(mm)50×100入数(個)1電線管の呼び16用適合支柱上部柱:114用
注意
※CD管は別途手配してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする