※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電線引込ポール
スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 アウトキャップ電源用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09012581
品番
DDF278S
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
種別
屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材
色
ホワイトシルバー
種類
アウトキャップ電源用
呼び
140用
入数(個)
1