※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDF738S スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 屋外ワイヤレスカメラ用ひさし Panasonic(パナソニック) 09012739 DDF738S スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 屋外ワイヤレスカメラ用ひさし Panasonic(パナソニック) 09012739

スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 屋外ワイヤレスカメラ用ひさし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09012739 品番 DDF738S
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。

用途VL-WD813Xの日よけに使用します。 種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材 ホワイトシルバー 種類屋外ワイヤレスカメラ用ひさし 寸法(幅W×奥行D)(mm)ひさし:200×300 呼び140用 入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする