※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDF638Q スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用) Panasonic(パナソニック) 09012809 DDF638Q スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用) Panasonic(パナソニック) 09012809 DDF638Q スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用) Panasonic(パナソニック) 09012809

スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09012809 品番 DDF638Q
参考基準価格(税別)¥9,070 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

【電源コンセント対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
電源コンセント対応 スッキリポール スマートタイプにEV・PHEV屋外充電用コンセントまたはスマート防水ダブルコンセントを1個取り付ける場合に必要な部材です。

種別スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用単品部材 材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板 シャンパンブロンズ 種類コンセント取付金具 1個用 呼び140用 仕上ポリエステル系粉体塗装 入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする