※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDF646Q スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(スイッチ併設用) Panasonic(パナソニック) 09012827 DDF646Q スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(スイッチ併設用) Panasonic(パナソニック) 09012827 DDF646Q スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(スイッチ併設用) Panasonic(パナソニック) 09012827

スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(スイッチ併設用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09012827 品番 DDF646Q
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

【電源コンセント対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
電源コンセント対応 スッキリポール スマートタイプにEV・PHEV充電用屋外コンセント1個とスイッチを取り付ける場合に必要な部材です。

種別スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用単品部材 材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板 シャンパンブロンズ 種類コンセント取付金具 スイッチ併設用 呼び114用 仕上ポリエステル系粉体塗装 入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする