DDB4513KW スッキリポール用スッキリボックス Panasonic(パナソニック) 09012897 DDB4513KW スッキリポール用スッキリボックス Panasonic(パナソニック) 09012897 DDB4513KW スッキリポール用スッキリボックス Panasonic(パナソニック) 09012897

スッキリポール用スッキリボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09012897 品番 DDB4513KW
参考基準価格(税別)¥227,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

スッキリポール用スッキリボックス
スッキリポール本体とスッキリボックスとは、デザイン上、色の濃さを変えて、カラーコーディネイトしています。

種別スッキリポール 材質ステンレス鋼板(SUS304) 型式4513 アイボリー 種類スッキリボックス 仕上ポリエステル系粉体塗装 入数1台 防水保護等級JIS C 0920 IPX3(扉を閉めた状態) 扉形式扉着脱タイプ 収納機器[CATV保安器]CATV×1、[WHM]120A×1/60〜100mm2用 200A×1または250A×1、[その他]セパレータ付、[ブレーカ]3P 100AF×1・3P60AF×1/60〜100mm2用 3P250AF×1・3P60AF×1、[光ファイバー成端箱]1台、[電話保安器]1回線×2
注意
※収納できる機器の明細例以外の組み合わせの場合もありますので、ボックス内木板寸法をご確認のうえ、機器を設置してください。
※注1)スッキリポールボックス別タイプには、スッキリボックスは取り付けられません。
※注2)スッキリポールボックス付「コーヒーブラウン」にはスッキリボックス「ブラウン」が付いています。
※注3)スッキリボックスは、背面の穴寸法やボックスの形状など、スッキリポールに合わせた仕様となっています。そのため、該当するスッキリポール以外への取り付けはおすすめできません。
※注4)スッキリボックスには、引込口パッキンは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする