※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電線引込ポール
スッキリボックス用取付金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09013010
品番
DDF159KA
参考基準価格(税別)
¥4,910
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
スッキリポール用の別売部材です。
種別
スッキリポール用別売部材
材質
ステンレス鋼板
色
コーヒーブラウン
種類
取付金具(スッキリボックス用)
呼び
165用
仕上
アクリル系焼付塗装
耐荷重(N)
490(50Of)
入数(個)
1