※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電線引込ポール
カラーEポール 先端キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
コーヒーブラウン
サイズ
114用
注文コード
09013150
品番
DDE206A
参考基準価格(税別)
¥865
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
【簡易引込ポール(外部配線タイプ)】カラーEポール用の別売り部材です。
種別
カラーEポール用別売部材
材質
ASA樹脂
色
コーヒーブラウン
サイズ
114用
種類
先端キャップ
入数(個)
1