Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電線引込ポール
カラーEポール 引留ボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09013177
品番
DD007W
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
【簡易引込ポール(外部配線タイプ)】カラーEポール用の別売り部材です。
付属品
平ワッシャ×2枚、六角ナット×1コ、ゴムパッキン
種別
カラーEポール用別売部材
材質
ステンレス鋼
色
アイボリー
サイズ
89・114共用
種類
引留ボルト
仕上
アクリル系焼付塗装
入数(個)
1