※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電線引込ポール
スッキリポールプラス用 取付バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
取付バンド(機器・汎用ボックス用)W150
種別
機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
注文コード
09013256
品番
DDT116H
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
種類・種別・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別
機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
色
ミディアムグレーメタリック
種類
取付バンド(機器・汎用ボックス用)W150
寸法H(mm)
9
呼び
114用
取付ピッチ(mm)
【機器取付】80〜130
入数(個)
1
注意
※カメラ取付時の必要部材です。