※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDT126H スッキリポールプラス用 取付バンド Panasonic(パナソニック) 09013265 DDT126H スッキリポールプラス用 取付バンド Panasonic(パナソニック) 09013265 DDT126H スッキリポールプラス用 取付バンド Panasonic(パナソニック) 09013265

スッキリポールプラス用 取付バンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類取付バンド(機器・汎用ボックス用)W150 種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 注文コード09013265 品番DDT126H
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は種類・種別・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。

種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 ミディアムグレーメタリック 種類取付バンド(機器・汎用ボックス用)W150 寸法H(mm)12 呼び114用 取付ピッチ(mm)【機器取付】80〜130 入数(個)1
注意
※カメラ取付時の必要部材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする