※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDT186H スッキリポールプラス用 取付バンド Panasonic(パナソニック) 09013317 DDT186H スッキリポールプラス用 取付バンド Panasonic(パナソニック) 09013317 DDT186H スッキリポールプラス用 取付バンド Panasonic(パナソニック) 09013317

スッキリポールプラス用 取付バンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類取付バンド(機器・汎用ボックス用)W220 種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 注文コード09013317 品番DDT186H
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は種類・種別・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。

種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 ミディアムグレーメタリック 種類取付バンド(機器・汎用ボックス用)W220 寸法H(mm)9 呼び114用 取付ピッチ(mm)【機器取付】80〜200 入数(個)1
注意
※カメラ取付時の必要部材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする