※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDT176HU スッキリポールプラス用 取付バンド Panasonic(パナソニック) 09013335 DDT176HU スッキリポールプラス用 取付バンド Panasonic(パナソニック) 09013335 DDT176HU スッキリポールプラス用 取付バンド Panasonic(パナソニック) 09013335

スッキリポールプラス用 取付バンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類取付バンド(機器・汎用ボックス用)W220 種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 仕様耐重塩害仕様 注文コード09013335 品番DDT176HU
参考基準価格(税別)¥9,050 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は種類・種別・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。

仕様耐重塩害仕様 種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 ミディアムグレーメタリック 種類取付バンド(機器・汎用ボックス用)W220 寸法H(mm)6 呼び114用 取付ピッチ(mm)【機器取付】70〜200 入数(個)1
注意
※カメラ取付時の必要部材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする