Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電線引込ポール
スッキリポールプラス用 スッキリボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09013430
品番
DDB3503H
参考基準価格(税別)
¥83,600
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
付属品
鍵 M200(No.0200同等)
種別
機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
型式
3503型
色
ミディアムグレーメタリック
種類
スッキリボックス
防水保護等級
JIS C 0920 IPX3(扉を閉めた状態)
扉形式
扉着脱タイプ
注意
※熱対策仕様ではありません。
※鍵 M200(No.0200同等)が付属しています。