※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMP14B-R パナフレキエース・パナフレキ付属品 エンドカバー Panasonic(パナソニック) 09013640 DMP14B-R パナフレキエース・パナフレキ付属品 エンドカバー Panasonic(パナソニック) 09013640 DMP14B-R パナフレキエース・パナフレキ付属品 エンドカバー Panasonic(パナソニック) 09013640

パナフレキエース・パナフレキ付属品 エンドカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09013640 品番DMP14B-R
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

立ち上げ角度は20°です。

用途コンクリート内の配管を二重天井などへ引き下ろす場合に使用します。 適合PF管用 種別パナフレキエース・パナフレキ付属品 ウォームグレイ 種類エンドカバー 寸法L(mm)166.5 寸法H(mm)59.6 呼び14 寸法D(mm)31.4 寸法W(mm)84.6 入数(個)1
注意
※取付用の釘の長さは38mm以内の物をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする