※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の レール用プラグ
Panasonic(パナソニック)の ターミナルプラグ
ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09013685
品番
DH2882K2
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
三相電源の取り出しに使用します。
適合
ファクトライン400専用
種別
ファクトライン400
質量(kg)
1.3
色
アイボリーグレイ
タイプ
コンパクトタイプ
種類
ブレーカ付ターミナルプラグ
寸法L(mm)
164
定格
3P20A200V・E付
ブレーカ
内蔵ブレーカ:BBW-30C型
注意
※本体横向き施工でして面取付のみ使用できます。