※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の レール用プラグ
Panasonic(パナソニック)の ターミナルプラグ
ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09013701
品番
DH2883K2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
三相電源の取り出しに使用します。
適合
ファクトライン400専用
種別
ファクトライン400
質量(kg)
1.3
色
アイボリーグレイ
タイプ
コンパクトタイプ
種類
ブレーカ付ターミナルプラグ
寸法L(mm)
164
定格
3P30A200V・E付
ブレーカ
内蔵ブレーカ:BBW-30C型
注意
※本体横向き施工でして面取付のみ使用できます。